丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
ゴムキーパーM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370325
品番
560M
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
すべり止に天然ゴムを使用、すべり止効果は抜群です。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル、綿、その他
色
ホワイト/ピンク
質量(g)
48
ゲージ数
10
入数(双)
1
トラスコ品番
825-9343
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(手首部)
ピンク
滑り止め効果
あり