アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 2P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370543
品番
2322R
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
2P 30A 250V引掛形
タイプ
ゴムカバー
色
黒
寸法A(Φmm)
53
寸法B(Φmm)
15
寸法L(mm)
99
適合埋込コンセント
2320
適合コードコネクタボディ
2324R