静電防止横開き5双組L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード10370562 品番2343-5-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)

サイズL トラスコ品番825-9317 材質ポリエステル、綿、その他 厚さ(mm)1.0 グリーン/ホワイト 質量(g)150 入数(双)5 機能静電防止 全長(cm)22.5 材質(手袋)綿100% 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)ホワイト 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする