アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 3P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370595
品番
3322N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
寸法A(Φmm)
54
寸法B(Φmm)
18
寸法L(mm)
102
適合埋込コンセント
3320
適合コードコネクタボディ
3324N
トラスコ品番
441-9839