アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
プラグ引掛形 3P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10370613
品番
3362N
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 600V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
寸法A(Φmm)
54
寸法B(Φmm)
18
寸法L(mm)
102
適合埋込コンセント
3360
適合コードコネクタボディ
3364N