ブラストン
ブラストンの 品質管理・精密作業用手袋
ブラストンの スムス手袋 (綿)
綿スムス手袋-M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370614
品番
BSC1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。
サイズ
M
トラスコ品番
810-6242
材質
綿、ポリエステル、その他
色
ホワイト
質量(g)
200
全長(cm)
22
色(手首部)
白