ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴムディスポ手袋 Mサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10370998
品番
VERTE-610-M
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19.0
材質
天然ゴム
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.08
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
1
トラスコ品番
811-1238
質量(g)
685