ミドリ安全
ミドリ安全の 防護服・保護服・特殊服
ミドリ安全の 足カバー/脚絆
ミドリ安全の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
オーバーシューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
10371366
品番
MOSWL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
トラスコ品番
811-1202
材質
ビニール
区分
使い捨て
質量(g)
100
タイプ
ショート