アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
コードコネクタボディ引掛形 3P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10371444
品番
31064RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
100
差込口形状
3P 100A 600V引掛形
寸法B(Φmm)
35
適合プラグ
31062R
RoHS指令(10物質対応)
対応