※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
CPアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
10371636
品番
CDCP-28G
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
●CD管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
88
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
38.3
適合管
CD単層波付管/28、薄鋼/31
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください