※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSE-14GS エンドカバー(標準タイプ) 未来工業 10372004 MFSE-14GS エンドカバー(標準タイプ) 未来工業 10372004

エンドカバー(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合管PF管14 ※MFは除く 種類PF管用(Gタイプ) 注文コード10372004 品番MFSE-14GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は適合管・種類・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOKです。
●二重天井への引き込み等に使用します。
●接続も解除も一発でOKです。

種類PF管用(Gタイプ) 適合管PF管14 ※MFは除く 寸法H(mm)46 寸法L1(mm)164 寸法L2(mm)146 コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2) 寸法B(mm)72.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする