未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
埋込スイッチボックス(塗代付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
-
タイプ
6個用
注文コード
10373011
品番
CSW-6N
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
規格・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
仕切り板付き(2〜6個用)
3分スタット・アルミ箔<塗代カバー)付
側面ノックアウト
22・22・22(25・25・25)×2
(28(31)×6)×2
※ノック28は22・28兼用ノックです。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
321×123×54
色
グレー
タイプ
6個用
規格
-
適合規格
-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください