未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の 電設用各種カバー
プラ塗代カバー(中形四角用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
10373185
品番
OF-12P2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
2個用(スイッチカバー2個用)
種類
塗代付
色
グレー
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8435(OF-12P2-Fは除く)
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください