※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送気マスク エアメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10373545 品番SAM-AL15 (05322)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。

用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
注意
※フェイスシールドの場合、送風量が120L/min以上であることを風量チェッカーで確認のうえ使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10373545 SAM-AL15 (05322) 10373642 SAM-AL2 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所 送気マスク用フェイスシールド 重松製作所 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする