※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OF-33M2 スタットバー 未来工業 10373666 OF-33M2 スタットバー 未来工業 10373666

スタットバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 規格3分スタット無 適合ボックスメーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付けメーカーセーリスボックス(樹脂製)×2個付け(ピッチ150mm) 注文コード10373666 品番OF-33M2
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は規格・適合ボックス・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。

適合ボックス
メーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け
メーカーセーリスボックス(樹脂製)×2個付け(ピッチ150mm)
規格3分スタット無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※鉄筋ボックス(CDO-MA)には取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする