重松製作所
重松製作所の 電動・送気マスク
重松製作所の 送気マスク
重松製作所の エアラインマスク
送気マスク用耐圧ゴムホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10373676
品番
TG-20
参考基準価格(税別)
¥21,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途
エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に
仕様
両端にメスユニオンナット付
適合
【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F
トラスコ品番
816-7283
適合機種
SAM-AL15
質量(kg)
5
長さ(m)
20
外径(Φmm)
16
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×16
最大使用圧力(MPa)
1.5
使用環境温度上限(℃)
70
内径(mm)
8
注意
※フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。