GM31 防毒マスク GM31 重松製作所 10373746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防毒マスク GM31

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10373746 品番GM31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量。
ソフトな肌触りで装着感だけでなく、密着性も良好。
キャップが不要なネジ込みタイプ

タイプ吸収缶1個使用タイプ サイズM/L 仕様しめひもタイプ2点支持1本式 トラスコ品番816-7567 種別防毒マスク 質量(g)約75(面体のみ) 種類直結小型式 国家検定合格番号TN117 材質(接顔体)スチレン系エラストマー ガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下 適合吸収缶CA-1P1シリーズ、CA-1P8シリーズ、CA-310シリーズ、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10373746 GM31 87335998 TW01SC(L) 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 1個 2,198 税込2,418 色に違いがあります
10373746 GM31 20791875 11928 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10373746
2019-05-16
用途:
防除作業
農・林・水産業

消耗品なので、顔に当たる部分の劣化に応じて新品に交換しています。同じ商品をずっと使っていますので、まずは安心して使えます。できれば、顔に当たる部分の素材が、もう少し改善されると嬉しいです。前の物は、ゴムの部分が、べとべとする感じになりました。

対象商品:
07076982
2018-12-08
用途:
旋盤加工時
製造業

鼻頭に接触する所が裂けてしまいました。汗、又は皮膚から出る油に弱いのではないかと思われます。現在の低気温ではあまり汗や油がにじまないので裂ける気配はありませんがマスク面体に使用されている材質を検討するとなると他メーカ一様のマスクを使わざるをえません。
良い所は、眼鏡が曇らないことです。

対象商品:
07076982
2019-02-21
用途:
塗装等
松本鉄工所 様

このマスクは使いやすくカートリッジを装着出来るので良いです。ゴムバンドのプラスチック製が弱かった。替えゴムバンドが有ればいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07076982
2018-07-05
用途:
農薬散布用
農・林・水産業

暑い時にこのマスクをして農薬散布作業を行うとマスクの中が蒸れてしっかり固定されずマスクの位置が微妙にズレて行きます。あと数回使用しただけでマスク内の空気の出入り口に貼られているガーゼっぽいやつが剥がれ始めてややストレスになります。これらを考慮すると価格はもう少し安くてもいいと思います。

対象商品:
10373746
2018-09-14
用途:
農作業
農・林・水産業

農薬を散布する時に使用しています。
密着性が良いため、安心出来る商品だと思っています。ただ、頭部を固定するゴムベルトを通すプラスチック部分が弱く、壊れてやすい。

対象商品:
07076982
2018-03-26
用途:
粉塵を多く伴う解体作業、塗料や洗浄剤等有機溶剤含有製品を用いての整備や現場作業
不動産業

以前は別メーカーの吸収缶を二つ使うタイプの防毒マスクを使っており、そちらはデュアルタイプということで呼吸はラクなのですが、長時間作業になればなるほど重みが気になり、また、重みからか締め紐が早期にダメになる(伸びきってしまう)傾向もあり、軽さ重視のものに切り替えようと思い立ち、こちらのGM31にたどり着きました。
GM31の良さと致しましては、まず軽量で着用疲労感が少なく、紐自体も丈夫な構造で、さらに本体が軽量なので長寿命が期待できる点、そして何より、区分L2(粒子捕集効率95%以上)性能を実現する高性能防塵フィルタが組み合わされた有機ガス対応吸収缶であるCA-304L2/OVが使える点です。長らくGM31とCA-304L2/OVをセットで愛用させてもらっています。コンパクトで軽量で、粉塵や有機ガスが舞い漂う現場でも機能をしっかりと果たしてくれており、頼りになっています。

1人が参考にしています
対象商品:
10373746
2018-03-05
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

マスクを外した時に頭頂部の部分がホールドしてくれるので頻繁に外す時等、使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
07076982
2018-03-05
用途:
塩素系の作業、塗装作業時
その他業種

簡単に取り付けられ、顔にぴったりフィットして、家庭作業にはとても良いと思います。ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする