曜日別特売
CS-1N コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業 10373824

CS-1N コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業 10373824
CS-1N コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用) 未来工業 10373824

コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)21.3
内容量1箱(50個)注文コード10373824品番CS-1N
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!

適合ケーブル
VVFケーブル/1.6×2C・2.0×2C
同軸ケーブル/3C-2V・TVECX・TVEFCX
種類樹脂ケース入寸法L(mm)21.3寸法l(mm)10.3寸法b(mm)6.2寸法h1(mm)6.5寸法h2(mm)5.8使用釘(mm)14寸法H(mm)10.5寸法B(mm)17.2
注意
※コンクリート・ブロック壁にご使用下さい。
※凹凸面やALC、木等のやわらかい所へのご使用はお避け下さい。
※壁面にピッタリあわせ、ピンを垂直に1本ずつ打ちこんで下さい。
※作業時は防護メガネを着用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10373842
2020-04-12
用途: 200V 屋外配線

初心者でも簡単にコンクリート面にVVF2.6ケーブルしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする