EGスライドボックス(浅型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10374673 品番 SBE-S3W
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

深さ28mm!薄壁に最適です。(標準品より8mm浅い)
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
直接配管PF16

横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2
CD管16/2
PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)
TLフレキ14/4
CD管14・16/4
PF管14/2
種類3ヶ用 適合仕切板左右仕切り用/2M-S付 付属品タッピンねじ付 適合規格(PS)E 仕様セパレータ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする