※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラッシュライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC9〜15(極性あり) 注文コード10375453 品番LF-12R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は電源電圧など15種類から選べます 他の種類を見る

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。

配線接続リード線 電源電圧(V)DC9〜15(極性あり) 消費電力(mA)80以下(DC12V時) 使用可能温度範囲-10℃〜+60℃ 設置場所屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10375444
2015-07-21
用途:
電話機の着信表示用として購入

新規の電話機に取り付ける予定。

遠くからでも鮮明に確認出来るので、大変良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする