未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 引込みカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10377001
品番
MDC-40T
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ケーブルの引込部に使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
色
チョコレート
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
33.2
規格
40型
寸法B(mm)
64.4
寸法l(mm)
64
寸法b1(mm)
46.8
寸法b2(mm)
16
寸法h(mm)
11
付属品
カラーねじ2本・タッピンねじ2本付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください