未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
モールダクト付属品 自在曲ガリ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10377202
品番
MDMF-40G
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°〜90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状
自在曲ガリ
色
グレー
寸法L(mm)
199
寸法H(mm)
36
規格
40型
寸法B(mm)
49.5
付属品
タッピンねじ4本付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください