※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 自在曲ガリ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10377263 品番 MDMF-70J
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°〜90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。

形状自在曲ガリ ベージュ 寸法L(mm)214 寸法H(mm)46 規格70型 寸法B(mm)80 付属品タッピンねじ4本付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10377236
2022-05-09
用途:
電気配線工事
建設業・工事業

段差に使いたかったが短くてだめだった工夫して長さが選べるようにしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする