※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-S55 プラスチックダクト付属品 仕切板 未来工業 10377981 D-S55 プラスチックダクト付属品 仕切板 未来工業 10377981

プラスチックダクト付属品 仕切板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)14 種類55・510型用 注文コード10377981 品番D-S55
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は寸法B・種類など3種類から選べます 他の種類を見る

弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。

寸法B(mm)14 寸法H(mm)35.5 適合モールダクト/60・70型 全長(m)1 種類55・510型用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※仕切板は、塩ビ用接着剤(塩ビ用)で固定します。
※モールダクトにも使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする