※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール用オプション
プラスチックダクト付属品 仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
23
種類
1010・1020型用
注文コード
10378006
品番
D-S1010
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
寸法B(mm)
23
寸法H(mm)
70
適合
モールダクト/100型
全長(m)
1
種類
1010・1020型用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※仕切板は、塩ビ用接着剤(塩ビ用)で固定します。
※モールダクトにも使用できます。