※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
開放円筒型タンク N型300L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10378138
品番
N300 (300L)
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
タンク本体はポリエチレン製で一部溶剤を除き、優れた耐薬品性を有してあります。
容量(L)
300
高さ(mm)
792
用途
無機薬品の貯槽
仕様
タンク上部開放型
トラスコ品番
135-1108
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
8
外径(mm)
745
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません