※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナ用オプション
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の フタ
DAコンテナ蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10378847
品番
DA-23F B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合
DA-23、DA-33、DA-40
色
ブルー
トラスコ品番
135-3093
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
600
上部外寸(mm)
610×370×21.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません