※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナ用オプション
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の フタ
F型コンテナ蓋(ロック無)外寸:W423×D288×H36.5 黄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10378935
品番
F-F Y (ロックナシ イエロー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
423×288×36.5
色
イエロー
仕様
ロックなし:Fタイプ、ロック付:FRタイプ
トラスコ品番
135-3111
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・高さ(mm)
36.5
外寸法・奥行(mm)
288
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません