※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-82 ノーマルベンド 未来工業 10379022 N-82 ノーマルベンド 未来工業 10379022

ノーマルベンド

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10379022 品番 N-82
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高耐候性
耐衝撃性

材質PVC グレー 寸法H(mm)490 規格JIS C8432 適合規格(PS)E 寸法R(mm)360 適合管VE82
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10378961
2023-12-15
用途:
機械のメンテナンス時

ホムセンより価格も安いので助かった、必要に応じて採用したい

対象商品:
10379031
2018-05-27
用途:
VA電線等の劣化防止
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

悪いところは私は今の所ないです、耐候性について、月日待ちです。
多分大丈夫とは思っている

対象商品:
10379047
2016-11-25
用途:
通信工事のメンテナンス

素材もしっかりしており、長持ちします。しっかりした商品です。

対象商品:
10379047
2016-11-24
用途:
通信工事時のメンテナンスに理容

大変、使いやすく満足です。丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする