※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ N型コンテナ 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379355
品番
N-5
参考基準価格(税別)
¥1,307
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
容量(L)
5.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
317×213×130
色
ブルー
トラスコ品番
106-0474
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.55
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
317
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
213
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
162
有効内寸法・高さ(mm)
119
有効内寸法・幅(mm)
267
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません