※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ S-10GA蓋グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10379538 品番S-10GA-GY
参考基準価格(税別)¥3,207 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
容量(L)9.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×260×143 グレー トラスコ品番497-7238 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.87 フタなし 適合カード差し短手面A、M1差込 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)143 外寸法・奥行(mm)260 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)228 有効内寸法・高さ(mm)122 有効内寸法・幅(mm)338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする