※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの フタ
ヒシ S-27 S-36 S-38A用蓋 B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10379653
品番
S-36F B
参考基準価格(税別)
¥3,231
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンテナ・容器
色
ブルー
用途
ボックス型コンテナ(フタ)
トラスコ品番
106-1986
質量(kg)
0.7
外寸(mm)
【長手×短手×高さ】604×395×29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません