※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ S型コンテナ 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379766
品番
S-17 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥4,247
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
18.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×275×200
色
イエロー
トラスコ品番
497-7289
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.22
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
275
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
242
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
407
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。