※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ S型コンテナ 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379802
品番
S-36 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥6,147
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
容量(L)
35.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
592×384×209
色
イエロー
トラスコ品番
497-7319
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.96
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
592
外寸法・高さ(mm)
209
外寸法・奥行(mm)
384
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
191
有効内寸法・幅(mm)
539
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。