※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ S型コンテナ 黄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379836
品番
S-52 Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥8,385
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(L)
56.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
569×409×303
色
イエロー
トラスコ品番
497-7343
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.68
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
569
外寸法・高さ(mm)
303
外寸法・奥行(mm)
409
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
373
有効内寸法・高さ(mm)
285
有効内寸法・幅(mm)
522
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。