※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの メッシュコンテナ
ヒシ SB型コンテナ(メッシュタイプ) 青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10380868
品番
SB-24 B(ブルー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,080
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
24.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×460×113
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
655×415×90
色
ブルー
トラスコ品番
113-2624
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
700×460×113
フタ
なし
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
655×415×90
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません