ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの ローリータンク
フィッティング
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10381114
品番
20A-2-F
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
使用温度範囲(℃)
40
適合
A・SP・R・T型
質量(g)
68
用途
●出口加工用部品
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
部品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540