ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの ローリータンク
フィッティング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10381132
品番
40A-2-F
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
使用温度範囲(℃)
40
適合
A・SP・R・T型
質量(g)
204
用途
●出口加工用部品
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
部品