ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの ローリータンク
フィッティング・盲プラグセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10381166
品番
80A-2
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
適合
A・SP・R・T型
用途
フィッティング用の蓋プラグ
トラスコ品番
135-1104
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
182
タイプ
部品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません