ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
T型丸型容器 400L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10381376
品番
SF.T400(T400) (400L)
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)
400
用途
漬物樽・魚運搬
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
100-9476
材質
ポリエチレン
質量(kg)
10
高さ(mm)
585
内径(Φmm)
1065
肉厚(mm)
4.0
外径(Φmm)
1145
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません