ポールバンド

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 10381813 品番 POB-1L
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。

ベージュ 付属品レンチ 規格●器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5〜Φ4mm) 適合パイプ径(Φmm)160〜300 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/49[5]
注意
※器具取付はΦ3.5〜4.1mmの木ネジをご使用下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10381822
2023-08-30
用途:
ダクトに機器取り付け
建設業・工事業

150Φのマルダクトに機器を取り付けるために使用。
かなりしっかりします。

対象商品:
25663077
2020-11-25
用途:
監視カメラの取付
ひなたPG 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

監視カメラの引き込みポールへの取付に使用しました。未来工業のPVKボックスと組み合わせ、簡単にしっかり確実に取り付けることができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする