ポールバンド (ステンレスバンド用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10381831 品番 POB-2F
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)

ベージュ 適合ステンレスバンド幅/10mm迄 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80〜120、外ガイド/250〜320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5〜4.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※ステンレスバンドはポール(ステン)をご利用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10381831
2019-11-18
用途:
カメラの設置に利用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターでは通常販売していない商品のため購入出来て助かりました。
木ネジでしっかりと止めることが出来ましたので確実に固定することが出来ました。

対象商品:
10381831
2015-02-18
用途:
電気配管工事

商品価値は既に認識しております。
商品の到着が速かった事が何よりの満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする