ベルト幅(mm)350
トラスコ品番856-2926
質量(kg)290
タイプ船底2点キャリアローラー式
モーター出力(kW)【モータープーリ】1
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
材質STK400Φ34xt2.3
寸法(mm)【モータープーリ】Φ215×430×Φ28、【テールローラ】Φ140×430×Φ19、【スナップローラ】Φ60×420×Φ15、【リターンローラ】Φ48×430×Φ10、【キャリヤローラ2点キャリヤ】Φ60×180×Φ16
機長(m)7
機高(mm)200
最大運搬力(m3/h)(50Hz)23
最大運搬力(m3/h)(60Hz)28
ベルト速度(m/min)(50Hz)36
ベルト速度(m/min)(60Hz)44