※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラーベルトコンベヤ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10381936 品番 MC-40CP2-7M
参考基準価格(税別)¥1,062,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。

ベルト幅(mm)400 トラスコ品番856-2929 質量(kg)320 タイプ船底2点キャリアローラー式 モーター出力(kW)【モータープーリ】1 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 材質STK400Φ34xt2.3 寸法(mm)【モータープーリ】Φ215×380×Φ28、【テールローラ】Φ140×380×Φ19、【スナップローラ】Φ60×370×Φ15、【リターンローラ】Φ48×370×Φ10、【キャリヤローラ2点キャリヤ】Φ60×145×Φ17 角度(°)【キャリヤローラトラフ】20(標準使用) ベルト100N/m×1.5×1.5エンドレス 機長(m)7 ベルト速度(m/min)36/44 機高(mm)200 最大運搬力(m3/h)(50Hz)38 最大運搬力(m3/h)(60Hz)46 ベルト速度(m/min)(50Hz)43 ベルト速度(m/min)(60Hz)52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1につき ¥53,000 / 税込 ¥58,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする