※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラーベルトコンベヤ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10381997 品番 MC-50TP2-7M
参考基準価格(税別)¥1,494,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。

ベルト幅(mm)500 トラスコ品番856-2941 質量(kg)420 タイプ船底3点キャリアローラー式 モーター出力(kW)【モータープーリ】1 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 材質STK400Φ34xt2.3 寸法(mm)【モータープーリ】Φ215×430×Φ28、【テールローラ】Φ140×430×Φ19、【スナップローラ】Φ60×420×Φ15、【リターンローラ】Φ48×430×Φ10、【キャリヤローラ2点キャリヤ】Φ60×180×Φ19 機長(m)7 機高(mm)200 最大運搬力(m3/h)(50Hz)70 最大運搬力(m3/h)(60Hz)85 ベルト速度(m/min)(50Hz)50 ベルト速度(m/min)(60Hz)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500
北海道地方数量1につき ¥53,000 / 税込 ¥58,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする