※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瓜生製作
瓜生製作の はくり工具
瓜生製作の エアーハンマー
チッピングハンマ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10382836
品番
AA-00(H)
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
ストレート・グリップ
六角ブシュ型
打撃数(bpm)
約2700
用途
浅いハツリ
ストローク(mm)
50
全長(mm)
約228(チゼルなし)
質量(kg)
約2.30(チゼルなし)
ホース内径(Φmm)
推奨/9.5
差込深さ(mm)
46
空気消費量(m
3
/min)
0.35(空気圧0.6MPa負荷時)
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ピストン径(Φmm)
20.0
差込穴径(mm)
10.5