LOF 45°×7°めがねレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10383633 品番 LOF1214
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超軽量の新世代ツール

形状オフセット 寸法(mm)12×14 寸法L(mm)220 用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番816-5356 種別めがねレンチ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)80 対辺寸法(mm)12×14 寸法D1(mm)18.5 寸法D2(mm)21 寸法T1(mm)7.6 寸法T2(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
バイク整備

日本メーカーのメガネレンチでは珍しくナローオフセットになっているので使いやすいです。

対象商品:
10383615
2017-03-20
用途:
車のエンジンルーム内の狭いところの作業

めがねレンチは45度と言えども、45度のままになっているのは無いですね。あといろいろな角度のレンチとか。そういうのが欲しかったけれどしょうがないです。でも、軽量で穴が開いていたのでそこに針金を巻いて吊りながら作業し、無事完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10383651
2014-04-15
用途:
自動車整備に使用

10年ほどKTCを使用し、買い替えです。
金額、重量、JIS規格で選びました。
使用満足度は、何年か使わないと分かりませんね。
艶消しの塗装(メッキ)が剥がれないか心配ですね。
万が一、ネジが滑ったら即買い替えですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10383642
2014-04-15
用途:
整備

これを購入したのは 他の商品とスケールが足りないので 足しに購入したのですが

購入目的と使用用途を言えば 長(スケール)さと取り回し見栄えがよく
急を要するような作業に雑に散らかしたとしても邪魔にならず デザイン的に見分けも付くというところから 取り回しのよさとコメントしてみました

前回の同社製品との組み合わせで使い勝手はいいですね
でも2本を出しての手元は散らかるので嫌ですが

2人が参考にしています
対象商品:
10383633
2014-04-21
用途:
自動車のドア交換に使用

ヘッドが小さいので、狭いヒンジ部に容易にアクセスできました。
ネジへの攻撃性はわかりませんが、滑りなどありませんでした。
心配なのは、艶消しメッキが剥がれないかですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする