LOF1921 LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10383667

LOF1921 LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10383667
LOF1921 LOF 45°×7°めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10383667

LOF 45°×7°めがねレンチ

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)19×21
寸法L(mm)314
内容量1丁注文コード10383667品番LOF1921
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

超軽量の新世代ツール

用途
ナット等の締付け取外しに
形状オフセット寸法(mm)19×21寸法L(mm)314トラスコ品番816-5361種別めがねレンチ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)245対辺寸法(mm)19×21寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30.5寸法T1(mm)12.4寸法T2(mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: バイク整備

日本メーカーのメガネレンチでは珍しくナローオフセットになっているので使いやすいです。

対象商品 : 10383615
2017-03-20
用途: 車のエンジンルーム内の狭いところの作業

めがねレンチは45度と言えども、45度のままになっているのは無いですね。あといろいろな角度のレンチとか。そういうのが欲しかったけれどしょうがないです。でも、軽量で穴が開いていたのでそこに針金を巻いて吊りながら作業し、無事完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10383651
2014-04-15
用途: 自動車整備に使用

10年ほどKTCを使用し、買い替えです。
金額、重量、JIS規格で選びました。
使用満足度は、何年か使わないと分かりませんね。
艶消しの塗装(メッキ)が剥がれないか心配ですね。
万が一、ネジが滑ったら即買い替えですね。

1が参考にしています
対象商品 : 10383642
2014-04-15
用途: 整備

これを購入したのは 他の商品とスケールが足りないので 足しに購入したのですが
購入目的と使用用途を言えば 長(スケール)さと取り回し見栄えがよく
急を要するような作業に雑に散らかしたとしても邪魔にならず デザイン的に見分けも付くというところから 取り回しのよさとコメントしてみました
前回の同社製品との組み合わせで使い勝手はいいですね
でも2本を出しての手元は散らかるので嫌ですが

2が参考にしています
対象商品 : 10383633
2014-04-21
用途: 自動車のドア交換に使用

ヘッドが小さいので、狭いヒンジ部に容易にアクセスできました。
ネジへの攻撃性はわかりませんが、滑りなどありませんでした。
心配なのは、艶消しメッキが剥がれないかですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする