※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OF1011 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384245 OF1011 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384245

両口めがねレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10384245 品番 OF1011
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。
JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。

寸法D2(mm)18.5 寸法L(mm)190 質量(g)60 仕様JIS JQA 寸法(mm)10×11 対辺寸法(mm)10×11 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6161 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ 寸法D1(mm)15.5 寸法T1(mm)6.5 寸法T2(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10384421
2023-09-01
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

問題なく使用出来、大変満足できる。
曲げ角度にも問題なく、実用上、問題なく使用中です。

対象商品:
10384367
2019-02-02
用途:
プラントのメンテナンス
ガーデンKOKUSA 様 (建設業・工事業)

プラントでの配管作業に使用しています。
良い意味で普通です。今まで使っていたスーパーツール製と比べて遜色ありません。
旭はあまり使っている人がいないので、現場で取り違えられにくいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
10384306
2018-06-13
用途:
バイクの整備に

KTCに比べるとやや劣るが、モノタロウよりははるかに品質がよい。
軽いし、手のなじみもいいし、使っていて特に不満を感じることはない。
コストパフォーマンスとしては悪くない。好きな工具メーカーの一つである。

1人が参考にしています
対象商品:
10384394
2018-05-29
用途:
車とバイクのメンテナンス
その他業種

バイクのメンテナンス作業に使用したが、気持ちサイズが大きい様な気がする。
僅かではあるが、ナットとレンチにガタがある。

2人が参考にしています
対象商品:
10384333
2016-11-17
用途:
バイクの整備
その他業種

スーパーカブのアクスルボルトを緩めるために購入。
上から覆いかぶさるように回すことが出来るようになったので、かなり負担軽減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする