マイクロ両口スパナ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10385182 品番 SMC0405
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
寸法(mm)4×5 寸法L(mm)91 用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 トラスコ品番376-6446 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ 質量(g)13 寸法T(mm)3.2 二面幅(mm)4×5 商品構成単品 寸法C1(mm)12.6 寸法C2(mm)13.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
自転車のニップル回しとして

シマノの完組ホイールのニップル回しとして、4mmのスパナが使えますので、3.2×4 のサイズを購入しました。
非常に小さくて軽いので、携帯用としても凄く良いと思います。

2021-09-18
用途:
工具
製造業

小さいのが無かったので買いました。旭さんが好きなメーカーです。

対象商品:
10385173
2020-06-26
用途:
3.2mmのナットを締めるのに使いました。

このサイズのスパナで安い物は、他では見つからなかったので助かりました。

対象商品:
10385173
2020-01-06
用途:
機械整備

品質は問題無しです。強度や寸法もしっかりしています。

対象商品:
10385182
2009-03-28
用途:
模型製作

小さいサイズはホームセンターで売っていません。専用工具なのでプライヤーなどで代用せずに傷をつけずに締め付けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする